旭ファイバーグラス
アクリアR45
断熱等性能等級5
3~7地域の天井の熱抵抗の基準:R4.4に対応
用途
天井用断熱
長さ(mm)
1370
幅(mm)
455
厚さ(mm)
170
使用箇所
天井
熱伝導率(W/mk)
0.038
密度(kg/m
3
)
高性能14
施工面積
約1.88坪分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m
2
K/W)
4.5
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51071556
114937
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
5
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
5
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません