アクリアαR71

アクリアαR71 - 旭ファイバーグラスアクリアαR71 - 旭ファイバーグラス

シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新!
高断熱住宅の天井用におすすめ

用途天井用断熱長さ(mm)1370幅(mm)455厚さ(mm)250使用箇所天井熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約0.9坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)7.1グリーン購入法適合内容量1パック(5枚)
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071538610033
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
全国5¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方5¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする