旭ファイバーグラス
マットエースHG16
壁・天井用 密度16Kの断熱材
厚さ100mm品はJIS A 6301取得
住宅防音工事対応
長さ(mm)
2740
使用箇所
壁・天井(軸組尺モジュール)
熱伝導率(W/mk)
0.038
密度(kg/m
3
)
高性能16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
色
施工面積
熱抵抗値(m
2
K/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51071355
113875
1パック(15枚)
430
50
(室内側フィルム)グレー
約5.6坪分
1.3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071364
114302
1パック(8枚)
395
100
(室内側フィルム)ピンク
約3.0坪分
2.6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071380
114221
1パック(8枚)
430
100
(室内側フィルム)ピンク
約3.0坪分
2.6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。