曜日別特売

2ポート急速充電器

2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)

「もう充電器も1つでいい」
サイズそのまま。10.8V電池も充電できる
業界最速充電!
10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比)
静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能
コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く)
壁掛け用の穴付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)0.8内容量1台
関連資料:(0.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071669UC18YDML 2XSZ
73,300
49,980
54,978(税込)
当日出荷
51071678UC18YDML 2L
46,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
51071784UC18YDML
24,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする