付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)集塵方式カプセル式適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)内容量1台