曜日別特売

18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)内容量1台
関連資料:(0.51MB)
注意
※電池・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
スイッチ形状
吸込仕事率(W)
連続使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071757R18DC (NN)478(床用ノズル取付時1005)×112×169パネルスイッチ強:40/標準:30/弱:16強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)
14,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
51071766R18DTC (NN)478(床用ノズル取付時1005)×112×170トリガスイッチ40約40(BSL36A18X使用時)
12,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51071757
2024-03-04
用途: 清掃作業時に使用
サービス業

以前からこのシリーズを利用しておりますが、吸込みも良く非常に重宝してます。ただ、以前の紙フィルターから布製フィルターにになった事で、吸込むパワーは落ちてます。その分粉塵によるモーター故障は無くなりましたが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする