18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ

18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ - HiKOKI(旧:日立工機)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)集塵方式1段サイクロン適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)400商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)内容量1台
関連資料:(0.51MB)
注意
※電池・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071775R18DC (S)(NN)
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする