曜日別特売

10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)

10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) - HiKOKI(旧:日立工機)
質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560内容量1台
関連資料:(0.51MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連続使用時間(分)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071730R12DC (BSW)電池BSL1220M、充電器、床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー強:約16/標準:27/弱:36(BSL1220M使用時)本体+バッテリー
22,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
51071739R12DC (NN)床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル強:約10/標準:17/弱:25(BSL1240M使用時)本体のみ(バッテリ別売)
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする