用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業シャンク形状六角シャンク付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40内容量1台