曜日別特売

36Vコードレスハンマドリル(六角軸)

36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸) - HiKOKI(旧:日立工機)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40全負荷打撃数(min-1)1400~2800(気温20℃満充電時)シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.01充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(4.0Ahマルチボルト):Φ19×60mm 約50個、Φ25×60mm 約25個、Φ32×60mm 約15個内容量1台
関連資料:(0.75MB)
注意
※(NNK)仕様は蓄電池・充電器別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
使用電池
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071687DH3640DB (2WPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバーリチウムイオンバッテリー本体+バッテリ
172,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
51071809DH3640DB (NNK)ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースリチウムイオンバッテリー(別売)本体のみ
102,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする