HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツール
付属品
パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.1
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2心・2.5
振動数(min
-1
)
6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)
280×100×64
振動角度(°)
3.2
内容量
1台
関連資料:
(3.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51071827
CV350V2
¥
34,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください