WAKI(和気産業)
シリコンコーティングマグネット
ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。
実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途
掲示用に
材質
ネオジウム
穴径(Φmm)
3.5
吸着力(N/cm
2
)
11.77
内容量
1個
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※決して分解しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51070944
KNG-001
20×5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51070960
KMG-002
30×8
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください