WAKI(和気産業)
マグネット異方性粘着付き
強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途
掲示用に
材質
フェライト
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
径(Φmm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51070829
FMG-021
1パック(3個)
4
15
5.88
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51070838
FMG-022
1パック(3個)
5
20
3.92
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51070847
FMG-023
1個
5
30
7.85
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください