異方マグネットシート

異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)異方マグネットシート - WAKI(和気産業)

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。

用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7内容量1個
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。
※高温域の環境での仕様を続けた場合、熱により樹脂が溶け出し吸着物に貼りついてしまうことがありますのでご注意ください。また、万一加熱された場合にはその後の接触火傷にご注意ください。
※湿度や水分の多い場所で使用するとサビが発生する恐れがあります。
※折り曲げての使用はしないでください。シート表面が破損します。
※切断面より多少の粒子の粉落ちの可能性があります。精密機器への使用の際は十分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51070969RMG-015300
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
51070978RMG-016100
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
51070987RMG-017100
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする