曜日別特売

腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」

腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 - ショットナビ

グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用

用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)内容量1個
注意
※連続使用時間は使い方により異なります。充放電の回数や経年劣化により減少します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074916INFINITY Bブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
51074925INFINITY Wホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする