レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」

レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビレーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 - ショットナビ

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載

用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074950RED LEO Wホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
51074934RED LEO Bブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする