Mokuba(小山刃物製作所)
SDSplusコールドチゼル
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途
ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)
20
全長(mm)
360
質量(g)
415
シャンク
適合:SDS-plus
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51086685
B-63
¥
2,475
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください