Mokuba(小山刃物製作所)
SDSplusブルポイント
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途
コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)
360
質量(g)
415
シャンク
適合:SDS-plus
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51086676
B-61
¥
2,475
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください