テクロック
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
質量(g)
270
タイプ
Φ2mm鋼球測定子タイプ
測定範囲(mm)
12
寸法L(mm)
75
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
Φ3.2鋼球
測定子
部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)
5.2
指示誤差(μm)
±20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51084567
DMD-213S2
¥
37,030
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください