テクロック
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2
質量(g)
230
タイプ
プリント基板測定用
測定範囲(mm)
凹5凸4
寸法L(mm)
50
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.001
測定子形状(mm)
針状
測定子
部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)
8
指示誤差(μm)
±5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51084637
DMD-2520S2
¥
58,570
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください