テクロック
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
質量(g)
200
タイプ
プリント基板測定用
測定範囲(mm)
凹5凸4
寸法L(mm)
50
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
針状
測定子
部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)
8
指示誤差(μm)
±20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51084585
DMD-252S2
¥
43,690
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください