テクロック
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS
質量(g)
140
測定範囲(mm)
15~35
寸法A(mm)
175.5
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
15.7
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10.6
換ロッド(本)
11
広範囲行き精度(μm)
4
寸法E(Φmm)
5
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
1
有効測定範囲
1.2mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51086055
CD-35FS
¥
56,270
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください