テクロック
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
質量(g)
830
測定範囲(mm)
0~80
最小表示量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
測定深さ(mm)
(最大)240
最小表示(mm)
0.1
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
60
寸法H3(mm)
50
寸法H4(mm)
60
指示誤差(μm)
±0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51085048
GMD-2J
¥
108,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください