曜日別特売

メッキマフラーカバー パーフェクトクオン 低床用

メッキマフラーカバー パーフェクトクオン 低床用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキマフラーカバー パーフェクトクオン 低床用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキマフラーカバー パーフェクトクオン 低床用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)メッキマフラーカバー パーフェクトクオン 低床用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

豪華なメッキでサイドを目立たせる!メッキマフラーカバー パーフェクトクオン用

用途外装パーツ材質スチール/クロームメッキ寸法(縦×横)(mm)570×710適合車種UD大型パーフェクトクオン低床車(H29.5~)内容量1個
注意
※車両により取付けできない場合がございます。お買い求めの際は事前に形状・サイズをご確認ください
※取り付けに必要な部品は純正品から移植してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51093080540210
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする