ハンドルカバー 漣(さざなみ)

ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ) - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!
人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出
握りやすい凹凸とフィット感!
指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。
新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。
1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。
また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。

用途内装パーツ
注意
※ハンドルカバーサイズ:2HS-B(45cm)/2L-B(46cm)/LM-B(41cm)/ML-M(38~40cm)
※3L(50cm)/2HL-B(48cm)/ML-B(40cm)/M-B(38~39cm)/S-B(36~37cm)の設定はありません
※型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お求め下さい
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ハンドル外径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510931075890211個LMB:41マーベリックレッド
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510931165890311個MLM:38~40マーベリックレッド
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510931505890221個LMB:41マーベリックブラック
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510931595890321個MLM:38~40マーベリックブラック
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510931865890231個LMB:41マーベリックブルー
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510931955890331個MLM:38~40マーベリックブルー
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510932295890241個LMB:41マーベリックパープル
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510932385890341個MLM:38~40マーベリックパープル
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510932475890051個2LB:46マーベリックグリーン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510932655890251個LMB:41マーベリックグリーン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510932745890351個MLM:38~40マーベリックグリーン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510933085890261個-マーベリックブラウン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510933175890361個-マーベリックブラウン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165114715890911本2LS:45~46マーベリックレッド
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165114805890921本2LS:45~46マーベリックブラック
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165114895890931本2LS:45~46マーベリックブルー
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165114985890941本2LS:45~46マーベリックパープル
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115075890951本2LS:45~46マーベリックグリーン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115165890961本2LS:45~46マーベリックブラウン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115255890411本LL:43.5マーベリックレッド
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115415890421本LL:43.5マーベリックブラック
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115505890431本LL:43.5マーベリックブルー
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115595890441本LL:43.5マーベリックパープル
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115685890451本LL:43.5マーベリックグリーン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
165115775890461本LL:43.5マーベリックブラウン
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
510930895890011個2LB:46マーベリックレッド
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510930985890111個2HSB:45マーベリックレッド
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510931345890121個2HSB:45マーベリックブラック
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510931685890031個2LB:46マーベリックブルー
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510932045890041個2LB:46マーベリックパープル
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510932205890141個2HSB:45マーベリックパープル
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510932565890151個2HSB:45マーベリックグリーン
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510932905890061個-マーベリックブラウン
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510932995890161個-マーベリックブラウン
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
510931255890021個2LB:46マーベリックブラック
4,600
取扱い終了
返品不可
510931775890131個2HSB:45マーベリックブルー
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5109308958900116511471589091画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109309858901116511471589091画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109313458901216511480589092画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109316858900316511489589093画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109320458900416511498589094画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109322058901416511498589094画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109325658901516511507589095画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109329058900616511516589096画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5109329958901616511516589096画像準備中ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: トラック運転作業。
滝 建材

握った感触もよく気に入ってます。ただカバーにくうどうになっている所があるので破けないかきになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする