インテリアカウンターオプション部材 引出し本体

インテリアカウンターオプション部材 引出し本体 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 引出し本体 - Panasonic(パナソニック)
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※引出しは、カウンター裏面のお好きな位置に取り付けできます。
※引出し本体と前板のセットで1つの商品となります。
※前板は別途手配ください。
※引出しの耐荷重は大・小ともに2kgです。
※耐水・耐候性能はありません。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51088539PTE2PWWSNN300×405×69
12,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088548PTE2PWWLNN400×405×69
14,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする