曜日別特売

インテリアカウンターオプション部材 幕板

インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 幕板 - Panasonic(パナソニック)
用途インテリアカウンター オプション部材付属品固定金具、木口テープ×2適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ寸法(mm)15×75×2600内容量1枚
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51088645PTE2PVVNUYソフトウォールナット柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088654PTE2PVVNTYウォールナット柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088670PTE2PVVNCYチェリー柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088679PTE2PVVNRVグレージュアッシュ柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088688PTE2PVVNEVイデアオーク柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088697PTE2PVVNJYメープル柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088706PTE2PVVNWYホワイトオーク柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088715PTE2PVVNGYホワイトアッシュ柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51088724PTE2PVVNPYしっくいホワイト柄
21,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72014988PTE2PVVNFVグレージュオーク柄
21,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72014997PTE2PVVNLVラピスグレー柄
21,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする