Panasonic(パナソニック)
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・吊り扉設置
用途
収納用建具
色
UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類
ケーシング枠
取手
T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
枠外幅(mm)
735
枠外高さ(mm)
2350
枠
下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1セット
関連資料:
(0.73MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51087708
XKRE2PACTHNN81
¥
65,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません