曜日別特売

【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠

【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠 - Panasonic(パナソニック)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。

用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠サービス分類オーダー・加工内容量1セット
関連資料:(1.82MB)
注意
※バスケットに入れた後に色柄を選択ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※取手は左右扉どちらでも取り付けできます。
※フロアーの色に合わせて下枠の色を変更される場合は、セット品番ではなく、子品番でご発注ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠外幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51086746XKRE2PAK1RNN81735
55,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086755XKRE2PAK1RNN821190
91,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086764XKRE2PAK1RNN831645
94,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086780XKRE2PAK1RNN841708
94,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086789XKRE2PAK1RNN852541
138,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086798XKRE2PAK1RNN863380
181,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086807XKRE2PAK1RNN8A825
55,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086816XKRE2PAK1RNN8B1320
91,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51086825XKRE2PAK1RNN8C1820
94,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする