KWシリーズ 全槽流し台 間口600mm

KWシリーズ 全槽流し台 間口600mm アイオ産業 KWシリーズ 全槽流し台 間口600mm アイオ産業 KWシリーズ 全槽流し台 間口600mm アイオ産業

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 全槽流し台(単体) KW-600A
【サイズ】W600XD550XH800+90mm
【内容】扉:プレコート
木口:木口テープ巻き
取手:アルミ製ラインハンドル
背板:消臭コーティング合板
仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台
SW以外は受注生産品です。

間口(mm)600 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51090149 KW600AA アッシュホワイト(受注生産)
43,500
30,980
34,078 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090158 KW600AD ダークウッド(受注生産)
43,500
30,980
34,078 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090167 KW600AM ミディアムウッド(受注生産)
43,500
30,980
34,078 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51090176 KW600ASW スノーホワイト
43,500
30,980
34,078 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする