アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用仕様自動電源オフ付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋質量(g)約77(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005内容量1個