JET INOUE(ジェットイノウエ)
風切りダック用スプリング36mmΦ
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ
バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き
風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途
アクセサリーパーツ
付属品
両面テープ付き台座×2
材質
台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51093457
590388
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください