シュレッダ

シュレッダ - シグマシュレッダシュレッダ - シグマシュレッダシュレッダ - シグマシュレッダ

超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。

ホワイトタイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500細断寸法(mm)3.9×45最大細断枚数80/80枚(A4上質紙(64g/m2))細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9(自動変革)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943最大細断枚数(50Hz/60Hz)80/80枚(A4上質紙(64g/m2))細断可能物CD・DVD・FD・カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3(310mm)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51093439SGXC8015GPM
890,000
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする