フレキシブルエアーポンプ KP-4020

フレキシブルエアーポンプ KP-4020 - テクノ高槻

あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。
"フレキシブル"なボディ構造を採用。
アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。
ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。

仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5110983740KP10010P
30,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする