6 1/2桁デジタルマルチメータ

6  1/2桁デジタルマルチメータ - テクシオテクノロジー6  1/2桁デジタルマルチメータ - テクシオテクノロジー6  1/2桁デジタルマルチメータ - テクシオテクノロジー6  1/2桁デジタルマルチメータ - テクシオテクノロジー

6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。

仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ基本確度(DC-V)0.000075内容量1個
取扱説明書:(10.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51109864GDM-9060
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大画面!10万ポイントのデータログ!デジタルマルチメータ GDM 906xシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする