ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付

ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 - ジョー・プリンス竹下

・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。
・マグネット対応しています。
【パネルクランプ 白色】
・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51110388YHH-007-14
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする