曜日別特売

pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning

pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning - クマザキエイム
(1件のレビュー)

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。

適合用途充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51111815PR-L010S1シルバー52
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51111824PR-L010K1ブラック52
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51111858PR-L020S2シルバー71
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
51111867PR-L020K2ブラック71
2,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: スマホ充電用
その他業種

ケーブルは柔軟性よくて断線の心配が無いかと思います。端子部分も今のところ破損はありません。アンドロイドユーザーとしては相方にマイクロUSB と C端子を付けてもらいたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする