丸テーブル

丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業丸テーブル - ニシキ工業

リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌仕様

用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室仕様組立式グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(脚部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51097508RNX-S600R-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097517RNX-S600R-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097526RNX-S600R-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097535RNX-S600R-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097544RNX-S600R-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097560RNX-S600R-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097569RNX-B600R-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097578RNX-B600R-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097587RNX-B600R-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097596RNX-B600R-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097605RNX-B600R-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097614RNX-B600R-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097630RNX-S750R-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097639RNX-S750R-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097648RNX-S750R-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097657RNX-S750R-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097666RNX-S750R-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097675RNX-S750R-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097684RNX-B750R-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097700RNX-B750R-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097709RNX-B750R-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097718RNX-B750R-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097727RNX-B750R-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097736RNX-B750R-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097989RNM-S600R-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097998RNM-S600R-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098007RNM-S600R-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098016RNM-S600R-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098025RNM-S600R-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098034RNM-S600R-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098050RNM-B600R-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098059RNM-B600R-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098068RNM-B600R-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098077RNM-B600R-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098086RNM-B600R-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098095RNM-B600R-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098104RNM-S750R-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098120RNM-S750R-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098129RNM-S750R-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098138RNM-S750R-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098147RNM-S750R-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098156RNM-S750R-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098165RNM-B750R-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098174RNM-B750R-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098190RNM-B750R-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098199RNM-B750R-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098208RNM-B750R-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098217RNM-B750R-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098226RNM-S900R-DWダークウッド900×900×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付900×900×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098235RNM-S900R-WNウォールナット900×900×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付900×900×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする