曜日別特売

角テーブル

角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業角テーブル - ニシキ工業

リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌仕様

用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室仕様組立式グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(脚部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51097745RNX-S0606K-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097754RNX-S0606K-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097770RNX-S0606K-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097779RNX-S0606K-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097788RNX-S0606K-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097797RNX-S0606K-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097806RNX-B0606K-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097815RNX-B0606K-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097824RNX-B0606K-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097840RNX-B0606K-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097849RNX-B0606K-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097858RNX-B0606K-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097867RNX-S7575K-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097876RNX-S7575K-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097885RNX-S7575K-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097894RNX-S7575K-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097910RNX-S7575K-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097919RNX-S7575K-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097928RNX-B7575K-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097937RNX-B7575K-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097946RNX-B7575K-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097955RNX-B7575K-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097964RNX-B7575K-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51097980RNX-B7575K-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)アルミ鋳物 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098348RNM-S0606K-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098357RNM-S0606K-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098366RNM-S0606K-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098375RNM-S0606K-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098384RNM-S0606K-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098400RNM-S0606K-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098409RNM-B0606K-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098418RNM-B0606K-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098427RNM-B0606K-PLペールウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098436RNM-B0606K-OWオフホワイト600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098445RNM-B0606K-TBティンバー600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098454RNM-B0606K-SKスミクロ600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098470RNM-S7575K-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098479RNM-S7575K-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098488RNM-S7575K-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098497RNM-S7575K-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098506RNM-S7575K-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098515RNM-S7575K-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098524RNM-B7575K-DWダークウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098540RNM-B7575K-WNウォールナット750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098549RNM-B7575K-PLペールウッド750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098558RNM-B7575K-OWオフホワイト750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098567RNM-B7575K-TBティンバー750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098576RNM-B7575K-SKスミクロ750×750×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付750×750×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099066RNK-S0606K-DWダークウッド600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099075RNK-S0606K-WNウォールナット600×600×720(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×720(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする