角ハイテーブル

角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業角ハイテーブル - ニシキ工業

リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌仕様

用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室仕様組立式グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(脚部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51098707RNM-S0606KH-DWダークウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098716RNM-S0606KH-WNウォールナット600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098725RNM-S0606KH-PLペールウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098734RNM-S0606KH-OWオフホワイト600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098750RNM-S0606KH-TBティンバー600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098759RNM-S0606KH-SKスミクロ600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098768RNM-B0606KH-DWダークウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098777RNM-B0606KH-WNウォールナット600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098786RNM-B0606KH-PLペールウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098795RNM-B0606KH-OWオフホワイト600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098804RNM-B0606KH-TBティンバー600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51098820RNM-B0606KH-SKスミクロ600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール丸型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099310RNK-S0606KH-DWダークウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099319RNK-S0606KH-WNウォールナット600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099328RNK-S0606KH-PLペールウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099337RNK-S0606KH-OWオフホワイト600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099346RNK-S0606KH-TBティンバー600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099355RNK-S0606KH-SKスミクロ600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099364RNK-B0606KH-DWダークウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099380RNK-B0606KH-WNウォールナット600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099389RNK-B0606KH-PLペールウッド600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099398RNK-B0606KH-OWオフホワイト600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099407RNK-B0606KH-TBティンバー600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099416RNK-B0606KH-SKスミクロ600×600×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付600×600×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂 エッジ巻 30mm厚
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
51099425RNK-S1545KH-DWダークウッド1500×450×1000(支柱)スチールパイプ、(ベース)スチール角型 焼付塗装 アジャスター付1500×450×1000(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする