曜日別特売

モバイルUSB電源タップ

モバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHTモバイルUSB電源タップ - STAR☆LIGHT

本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。
ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能
USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。

質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51111946SK-3AC3USBPDBA
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
51111955SK-3AC3USBPDWA
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする