曜日別特売

こたつコード3m

こたつコード3m - STAR☆LIGHTこたつコード3m - STAR☆LIGHTこたつコード3m - STAR☆LIGHTこたつコード3m - STAR☆LIGHTこたつコード3m - STAR☆LIGHTこたつコード3m - STAR☆LIGHT
(1件のレビュー)

こたつヒーターユニット2極専用品
AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能

用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)内容量1個
注意
※特殊なプラグ形状のこたつヒーターユニットには使用出来ない場合があります。
※3極のこたつヒーターユニットには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51111964SK-3000(灰)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51111964
2026-02-12
用途: コタツに使用

コタツフックが商品写真と形状の違う半透明のモノに変わった様です。
それでも問題無いかと取付しようと思いましたが大き過ぎて無理だったので古い物を流用しました。
またスイッチの「入」の印刷が削れていて、かっこ悪い「入」になっていました。
まだ数回しか使用していないので品質は分かりませんが、しっかり検品されているのか不安になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする