曜日別特売

3Dプリンター Adventurer5MPro

3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MPro - Flash Forge

快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」
Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。
完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。
10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。
完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。
クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。
完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。
PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。
高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s
0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。
0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。
高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。
Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。
振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。
効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。
補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。
マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。
高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。
安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター
lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。
多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理

仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51111998FFA-105MP
オープン
95,880
105,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする