曜日別特売

3Dプリンター Adventurer5M

3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge3Dプリンター Adventurer5M - Flash Forge

可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」
モノを創造するあなたの最適なパートナー。
Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!
組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面
初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。
Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。
進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。
高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s
ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。
0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。
PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。
0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。
FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。
印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。
フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。
停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。
高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。
統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。

仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション)付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)220×220×220(最大造形)電源(V)AC100-240/200~240(50/60Hz・350W)温度(℃)280(最高ノズル)、110(最高プラットフォーム)方式FFF(熱溶解積層法)方式本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)10.8基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ対応ファイル3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG/GX/Gノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51112007FFA-105M
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする