日本ニューマチック工業
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.08MB)
全63種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Oリング
アクセルギヤー
アジャストバルブ
アジャストレバー
アンビル
エキゾストカバー
エキゾストワッシャ
オイルシール
カプラプラグ
カラー
キャップスクリュ
ギヤーケース
ギヤースピンドル
ギヤーブッシュ
グリップ
シリンダ
ジョイント
スクリーン
スチールボール
ストッパ
ストッパピン
ストッパリング
スピンドルギヤー
スプリング
スプリングピン
スプリングワッシャ
スペーサ
スラストワッシャ
スロットルスプリング
スロットルピン
セットスクリュウ
トップシール
ドライバ
ナットストッパ
ハンマ
ハンマピン
ハンマフレーム
フィルタ
ヘリサート
ボッタムシール
ボールベアリング
マフラ
ラバーボール
リテーナリング
リバースレバー
ロックナット
ロータ
六角穴付プラグ
十字穴付丸小ねじ
部品番号
選択してください
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
23
25
26
29
30
31
32
33
34
35
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
200
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51117275
15205550
スロットルスプリング
3
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51117284
15205080
スロットルピン
5
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117300
15210230
エキゾストカバー
7
1
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117309
15210390
フィルタ
8
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117318
15210380
スクリーン
9
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117327
15219484
マフラ
10
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117336
15210240
エキゾストワッシャ
11
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117345
15210280
グリップ
12
1
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117354
15210260
アジャストバルブ
14
1
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117370
15210270
アジャストレバー
15
1
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117379
15205040
スプリング
16
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117388
15303540
リバースレバー
19
1
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51117397
15207840
トップシール
23
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51117406
15220234
シリンダ
25
1
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117415
15205321
ロータ
26
1
¥
7,940
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117424
15207850
ボッタムシール
29
1
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117440
15205170
スペーサ
30
1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117449
15205190
ドライバ
31
1
¥
5,560
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117458
15205240
ハンマフレーム
32
1
¥
9,520
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117476
15205230
ハンマピン
34
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117485
15205160
アンビル
35
1
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117494
15205180
スラストワッシャ
37
1
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117510
15205330
ストッパリング
40
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117519
15204490
ストッパ
41
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117528
15204480
ストッパピン
42
2
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117537
15220076
ギヤーケース
43
1
¥
18,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117546
17201900
アクセルギヤー
44
1
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117555
17202000
ロックナット
45
2
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117564
17201970
ジョイント
46
1
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117580
17201920
ギヤーブッシュ
47
1
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117589
17201930
ギヤースピンドル
48
1
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117598
17201940
スピンドルギヤー
49
1
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117607
17201990
ナットストッパ
51
1
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117616
17202671
カラー
52
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117625
74005018
キャップスクリュ
100
7
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117634
74006020
キャップスクリュ
101
3
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117650
28100457
セットスクリュウ
102
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117659
76420105
スプリングワッシャ
103
8
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117668
28100525
スプリングワッシャ
104
3
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117677
28201080
ボールベアリング
105
1
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117686
28201089
ボールベアリング
106
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117695
25502120
スチールボール
107
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117704
28205051
ラバーボール
108
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51117720
28208048
スプリングピン
109
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117729
28208051
スプリングピン
110
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117738
28208060
スプリングピン
111
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117747
28208064
スプリングピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117756
25305030
スプリングピン
113
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117765
25305050
スプリングピン
114
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51117774
25307190
リテーナリング
115
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ