日本ニューマチック工業
アングルグラインダ NAG-400A 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.26MB)
全45種類を絞り込む
部品名称
選択してください
O リング
エキゾストカバー
カプラプラグ
ガバナウエイト
ガバナスプリング
ガバナナット
ガバナバルブ
ガバナボディ
キャップスクリュ
キャップスクリュウ
キー
グリップ
シリンダ
スクリーン
ストッパリング
ストーンスピンドル
ストーンフランジ
スピンドルギヤー
スピンドルナット
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルバルブ
ナット
ハンドル
ピン
プッシュスプリング
プラグ
ベーン
ホイルナット
ボウスパナ
ボールベアリング
マフラ
ロックスクリュ
ロータ
ロータギヤー
ロータケース
ローラピン
ワッシャ
片口スパナ
部品番号
選択してください
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
200
201
202
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51141328
15007640
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141337
15016883
スロットルバルブ
3
1
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141346
15016220
プッシュスプリング
5
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141355
15015828
グリップ
6
1
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141364
15015829
ハンドル
7
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141380
15006930
ガバナボディ
8
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141389
15006940
ガバナウエイト
9
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141398
15006870
ガバナスプリング
10
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141407
15006920
ガバナバルブ
11
1
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141416
15017133
ロータケース
12
1
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141425
15015468
シリンダ
14
1
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141434
15015467
ロータ
15
1
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141450
15016101
ベーン
16
4
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141459
15015463
ロータギヤー
18
1
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51141468
15015362
ワッシャ
19
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141477
15015464
スピンドルギヤー
20
1
¥
3,570
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51141486
15015830
ストーンスピンドル
21
1
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141495
15015429
マフラ
22
1
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141504
15016059
ストーンフランジ
23
1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141520
15016064
ホイルナット
24
1
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141529
15015367
スピンドルナット
25
1
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141538
15015388
ロックスクリュ
27
1
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141547
15015369
エキゾストカバー
28
1
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141565
15017060
スクリーン
30
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141574
15007720
ガバナナット
31
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141590
15007120
プラグ
32
1
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141599
74005008
キャップスクリュ
100
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141608
74004035
キャップスクリュ
101
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141617
74006018
キャップスクリュウ
102
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141626
76111206
ナット
103
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141635
76310206
ワッシャ
104
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51141644
28201065
ボールベアリング
105
1
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141660
28201079
ボールベアリング
106
2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51141669
28201098
ボールベアリング
107
1
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51141678
28206062
ピン
108
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141687
28207037
ローラピン
109
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141696
28208025
スプリングピン
110
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141705
28208055
スプリングピン
111
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51141714
63900220
O リング
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141730
28209015
キー
113
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141739
28209017
キー
114
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141748
24901010
カプラプラグ
200
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141757
24999114
片口スパナ
201
1
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141766
25004060
ボウスパナ
202
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51141556
15007130
ストッパリング
29
1
¥
210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください