日本ニューマチック工業
アングルグラインダ NAG-60 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.21MB)
全52種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Oリング
エキゾストパッキン
オイルシール
オイルプラグ
ガバナウェイト
ガバナスプリング
ガバナナット
ガバナバルブ
ガバナボディ
キャップスクリュ
キー
グリップ
シムワッシャ
シリンダ
スチールボール
ストッパリング
ストーンスピンドル
ストーンフランジ
スピンドルギヤー
スピンドルナット
スプリング
スプリングピン
スロットルスプリング
スロットルバルブ
ナット
パイロットリング
ピン
フランジスパナ
プッシュスプリング
ベアリングカバー
ベアリングワッシャ
ベーン
ホイルナット
ホルダ
ホルダジョイント
ホースニップル
ボウスパナ
ボルト
ボールベアリング
ロックスクリュ
ロックナット
ロータ
ロータギヤー
ローラピン
ワッシャ
十字サラ小ねじ
片口スパナ
部品番号
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
44
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
200
201
202
203
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51142256
15007640
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142265
15016883
スロットルバルブ
3
1
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142274
15007660
プッシュスプリング
4
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51142290
15016946
グリップ
5
1
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142299
15008030
パイロットリング
6
1
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142308
15007650
スプリング
8
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142317
15007570
ロックナット
10
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142326
15007690
ガバナバルブ
12
1
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142335
15007390
ガバナウェイト
13
2
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142344
15007380
ガバナボディ
14
1
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142360
15007550
ベアリングカバー
15
1
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142369
15007630
ガバナスプリング
16
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142378
15007720
ガバナナット
17
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142387
15007920
エキゾストパッキン
19
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142396
15007440
シリンダ
22
1
¥
8,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142405
15007480
ロータ
23
1
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142414
15016103
ベーン
24
4
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142430
15007500
ロータギヤー
26
1
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142439
15007510
スピンドルギヤー
27
1
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142448
15016160
オイルプラグ
28
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142457
15007530
ストーンスピンドル
29
1
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142466
15007560
シムワッシャ
30
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142475
15007541
ベアリングワッシャ
31
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142484
15008040
ストッパリング
32
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142500
15007520
スピンドルナット
33
1
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142509
15015733
ストーンフランジ
34
1
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142518
15016065
ホイルナット
35
1
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142527
15007580
ロックスクリュ
36
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142536
15007820
ホルダジョイント
38
1
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142545
15016909
ホルダ
44
1
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142554
72206008
ボルト
100
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142570
72206020
ボルト
101
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142579
74004020
キャップスクリュ
102
4
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142588
76111206
ナット
103
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142597
28100258
十字サラ小ねじ
104
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142606
76310206
ワッシャ
105
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51142615
28201067
ボールベアリング
106
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142624
28201079
ボールベアリング
107
1
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142640
28201087
ボールベアリング
108
1
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142649
28201099
ボールベアリング
109
1
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142658
25502120
スチールボール
110
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142667
28206062
ピン
111
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142676
28207037
ローラピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142685
28208027
スプリングピン
113
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142694
28208056
スプリングピン
114
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142710
28209016
キー
115
3
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142719
28302011
オイルシール
116
1
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142728
61200060
Oリング
117
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142737
24901041
ホースニップル
200
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51142746
24999116
片口スパナ
201
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ