日本ニューマチック工業
サンダ NSG-150X 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.1MB)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51146998
15007640
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147007
15007660
プッシュスプリング
4
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147016
15005990
グリップ
5
1
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147025
15012010
ハンドル
6
1
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147034
15012060
シリンダ
10
1
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147050
15012100
ロータ
11
1
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147059
15005250
ロータワッシャ
14
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147068
15012120
ロータギヤー
15
1
¥
3,570
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147077
15012130
スピンドルギヤー
16
1
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147086
15012140
ストーンスピンドル
17
1
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147095
15008040
ストッパリング
18
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147104
15008010
スピンドルナット
19
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147120
15012040
ペーパフランジ
20
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147129
15012020
ペーパナット
22
1
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147138
15008090
ロックスクリュ
23
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147147
15006290
ソケット
24
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147156
15006040
ホルダ
28
1
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147165
28100501
六角穴付プラグ
100
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147174
28201072
ボールベアリング
101
2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147190
28201069
ボールベアリング
102
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147199
28201091
ボールベアリング
103
1
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147208
28206062
ピン
104
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147217
28207052
ローラピン
105
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147226
28208056
スプリングピン
106
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147235
28209010
キー
107
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147244
28209016
キー
108
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147260
28302013
オイルシール
109
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147269
61200060
Oリング
110
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147278
24901041
ホースニップル
200
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147287
24999128
ターニングスパナ
201
1
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147296
24999132
フランジスパナ
202
1
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147305
25004060
ボウスパナ
203
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください