日本ニューマチック工業
ダイヤカッタ DAC-11 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(1.69MB)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51147664
15102400
ハンドル
2
1
¥
6,350
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147680
15204210
フィルタ
3
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147689
15102340
スロットルスプリング
4
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147698
15102390
スロットルプラグ
5
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147707
15102380
スロットルピン
6
1
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147716
15102410
レバー
7
1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147725
15102360
オイルケース
8
1
¥
3,780
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147734
15102460
ラバーパッキン
9
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147750
15016160
オイルプラグ
10
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147759
15102370
スロットルアーバ
11
1
¥
5,370
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147768
15102350
アジャストバルブ
12
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147777
15102570
ロックナット
13
1
¥
2,780
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147786
15102470
ロータケース
14
1
¥
6,560
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147795
15015780
シリンダ
16
1
¥
7,940
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147804
15005210
ロータ
17
1
¥
6,560
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147820
15016098
ベーン
19
4
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147829
15102540
ジョイント
21
1
¥
4,180
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147838
15102550
スリーブ
22
1
¥
1,380
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147847
15102560
ベアリングカラー
24
1
¥
1,560
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147856
15102420
ホルダジョイント
25
1
¥
4,180
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147865
15102480
ロータギヤー
26
1
¥
2,990
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147874
15102510
スピンドルギヤー
27
1
¥
3,180
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147890
15102490
カッタスピンドル
28
1
¥
3,180
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147899
15102520
ベアリングワッシャ
29
1
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147908
15106815
カッタワッシャ
31
1
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147917
15102530
アタッチメント
32
1
¥
2,990
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147926
15106870
ダイヤモンドホイル
33
1
¥
10,920
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147935
74006012
キャップスクリュウ
100
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147944
28100365
キャップスクリュ
101
1
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147960
28100456
セットスクリュウ
102
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147969
28100488
セットスクリュウ
103
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51147978
76310206
ワッシャ
104
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147987
76420106
スプリングワッシャ
105
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51147996
28201031
ボールベアリング
106
2
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148005
28201072
ボールベアリング
107
2
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148014
28203003
ニードルベアリング
108
1
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148030
28203073
ニードルベアリング
109
1
¥
1,590
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148039
28205051
ラバーボール
110
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148048
28206036
ピン
111
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51148057
28208064
スプリングピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148066
28209009
キー
113
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148075
25307918
リテーナリング
114
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148084
25307620
リテーナリング
115
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148100
61200360
Oリング
116
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148109
63200140
Oリング
117
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148118
63200390
Oリング
118
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148127
24901010
カプラプラグ
200
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51148136
25004050
ボウスパナ
201
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください