日本ニューマチック工業
ワイヤブラシサンダ NAG-70WA 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.11MB)
全48種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Oリング
エキゾストパッキン
オイルシール
オイルプラグ
カップ形ワイヤブラシ
ガバナウェイト
ガバナスプリング
ガバナナット
ガバナバルブ
ガバナボディ
キャップスクリュ
キー
シムワッシャ
シリンダ
スチールボール
ストッパリング
ストーンスピンドル
ストーンフランジ
スピンドルギヤー
スピンドルナット
スプリング
スプリングピン
スロットルアーバ
スロットルスプリング
スロットルバルブ
ソケット
パイロットリング
ピン
フランジスパナ
プッシュスプリング
ベーン
ホルダ
ホースニップル
ボウスパナ
ボルト
ボールベアリング
ロックスクリュ
ロックナット
ロータ
ロータギヤー
ローラピン
ワイヤブラシナット
十字サラ小ねじ
片口スパナ
部品番号
選択してください
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
100
102
104
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
200
201
202
203
204
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51150270
15007640
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150279
15016883
スロットルバルブ
3
1
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150288
15007660
プッシュスプリング
4
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51150297
15008030
パイロットリング
6
1
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150306
15007650
スプリング
8
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150315
15016171
スロットルアーバ
9
1
¥
3,570
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150324
15008080
ロックナット
11
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150340
15007690
ガバナバルブ
12
1
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150349
15008310
ガバナウェイト
13
2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150358
15007700
ガバナボディ
14
1
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150367
15007630
ガバナスプリング
15
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150376
15007720
ガバナナット
16
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150385
15007920
エキゾストパッキン
18
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150394
15007930
シリンダ
21
1
¥
9,920
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150410
15007970
ロータ
22
1
¥
7,940
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150419
15016105
ベーン
23
4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150428
15016919
ロータギヤー
25
1
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150437
15008000
スピンドルギヤー
26
1
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150446
15007740
オイルプラグ
27
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150455
15008020
ストーンスピンドル
28
1
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150464
15008060
シムワッシャ
29
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150480
15008040
ストッパリング
30
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150489
15008010
スピンドルナット
31
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150498
15007830
ストーンフランジ
32
1
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150507
15008320
ワイヤブラシナット
33
1
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150516
15008090
ロックスクリュ
34
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150525
15008050
ソケット
36
1
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150534
15007801
ホルダ
37
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150550
72206008
ボルト
100
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150559
74004025
キャップスクリュ
102
4
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150568
28100258
十字サラ小ねじ
104
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150577
28201067
ボールベアリング
106
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150586
28201088
ボールベアリング
108
2
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150595
28201100
ボールベアリング
109
1
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150604
25502120
スチールボール
110
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150620
28206062
ピン
111
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150629
28207037
ローラピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150638
28208030
スプリングピン
113
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150647
25305550
スプリングピン
114
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150656
28209011
キー
115
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150665
28209016
キー
116
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150674
28302015
オイルシール
117
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150690
61200060
Oリング
118
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150699
24901041
ホースニップル
200
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150708
24999116
片口スパナ
201
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150717
24999134
フランジスパナ
202
1
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150726
25004060
ボウスパナ
203
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51150735
24906022
カップ形ワイヤブラシ
204
1
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください